HAGER - Hohtolamppu - kirkas 230VAC 1.35mA E10

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Hohtolamppu - kirkas 230VAC 1.35mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.001 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092439

Sähkönumero

4709417

Toimittajan tuotenumero

WDA2127P

Tukkuerä

10

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hohtolamppu

Lampun väri:

oranssi

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.001 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

1.35 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Neonlamppu E10 kirkas, läpinäkyvä

Hohtolamppu E10, virrankulutus 1,35 mA nimellisjännitteelle 230VAC, Kirkkaalla läpinäkyvällä lamppukuvulla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan