HAGER - Hohtolamppu - kirkas 230VAC 3W E14 kork.

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Hohtolamppu - kirkas 230VAC 3W E14 kork.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kytkin / painike

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu

  • Lampun väri - oranssi

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Nimellisvirta - 0.17 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092941

Sähkönumero

4709423

Toimittajan tuotenumero

WDA2828W2

Tukkuerä

180

Käyttökohde:

kytkin / painike

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu

Lampun väri:

oranssi

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Nimellisvirta:

0.17 A

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Virrankulutus:

170 mA

Nollajohto pakollinen:

ei

Hehkulamppu E14 merkkivalolle korkealla kuvulla kirkas, läpinäkyvä

Hohtolamppu E14, teho 3W, korkealla linssillä varustetuille merkkivalokalusteille. Nimellisjännite 230VAC, Lamppu on varustettu kirkkaalla läpinäkyvällä lamppukuvulla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan