HAGER - Hohtolamppu - Kirkas 230VAC 3W E14 mat.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Lampun väri - oranssi
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Nimellisvirta - 0.17 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610092934
Sähkönumero
4709414
Toimittajan tuotenumero
WDA2828W1
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Lampun väri:
oranssi
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Nimellisvirta:
0.17 A
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Virrankulutus:
170 mA
Nollajohto pakollinen:
ei
Hehkulamppu E14-kannalla 230VAC merkkivalokalusteille matalalla linssillä, teho 3 W, pituus 35 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


