HAGER - Hohtolamppu S.1/R.1/R.3 - kirkas 230VAC 1.35mA E10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi - hohtolamppu
Lampun väri - oranssi
Nimellisvirta - 0.001 A
Lampunpidin - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334016984
Sähkönumero
4709405
Toimittajan tuotenumero
1601
Tukkuerä
100
Käyttökohde:
kytkin / painike
Valonlähteen tyyppi:
hohtolamppu
Lampun väri:
oranssi
Nimellisvirta:
0.001 A
Lampunpidin:
muu
Hohtolamppu Hager S.1/B.3/B.7/R.1/R.3 kirkas 230VAC 1.35mA E10
Hohtolamppu E10, virrankulutus 1,35 mA nimellisjännitteelle 230VAC, Kirkkaalla läpinäkyvällä lamppukuvulla.
Hohtolamppu E10, virrankulutus 1,35 mA nimellisjännitteelle 230VAC, Kirkkaalla läpinäkyvällä lamppukuvulla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


