HAGER - Holkkitiiviste Vector - VZ020D M20 IP66 tuul. VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 6...13 mm

  • Kierrekoko metrinen/PG - 20

  • Halogeeniton - kyllä

  • Räjähdystestattu versio - ei

  • EX-luokka, kaasu - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250616669581

Sähkönumero

3426548

Toimittajan tuotenumero

VZ020D

Tukkuerä

250

Sopii kaapelihalkaisijoille:

6...13 mm

Kierrekoko metrinen/PG:

20

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

8 mm

Kierteen nousu:

1.5 mm

Avaimen leukaväli:

27 mm

Vastamutterilla:

kyllä

Avainväli:

27 mm

Iskunkestävyys:

kyllä

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

RAL-numero:

7035

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Suojattu:

ei

Armeeratulle kaapelille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Holkkitiiviste tuulettava, vector, IP66, M20, muovi

Tuulettava muovinen holkkitiivisten Vector-moduulikoteloille M20 IP65 vastamutterilla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan