HAGER - Huonetermostaat 1930/R.Classic - 5/30 1a 10A mv/kytk UKJ mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - musta
Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334393528
Sähkönumero
2613355
Toimittajan tuotenumero
20302035
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
musta
Kosketintyyppi:
avauskosketin (NC)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
Maksimikontaktijännite:
4000 V
RAL-numero:
9005
Halkaisija:
71 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I


