HAGER - Huonetermostaatti - 5/30 1vk 10A UKJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 10 A
Mitta-alue - 0...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250610089699
Sähkönumero
2613684
Toimittajan tuotenumero
WLN5026WG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
10 A
Mitta-alue:
0...40 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45.6 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Sopii jäähdytykseen:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Moduulien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Halkaisija:
71 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0 W
IFTTT-tuki:
ei
Huonetermostaatti vaihtokoskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, esim. päälle/pois-toimisille laitteille, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


