HAGER - Huonetermostaatti K.1 - 5/30 1a 10A 24V kyt/mv val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334309871
Sähkönumero
2613185
Toimittajan tuotenumero
20317109
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
avauskosketin (NC)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Huonetermostaatti 24VAC jännitteelle, avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollisvalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


