HAGER - Huonetermostaatti K.5 - 5/30 1vk 10A an-al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väri - muu
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334378211
Sähkönumero
2613599
Toimittajan tuotenumero
20267103
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
muu
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
RAL-numero:
9006
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Huonetermostaatti vaihtokoskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, esim. päälle/pois-toimisille laitteille, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


