HAGER - Huonetermostaatti Q.1/Q.3 - 5/30 1a 10A 24V kyt/mv ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

  • Korkeus - 71 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334379652

Sähkönumero

2613603

Toimittajan tuotenumero

20316086

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

49 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

RAL-numero:

7016

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Huonetermostaatti 1a keskiölevyllä/kytkim., 24V, Q.x, puhtaanvalkoinen samet.

Huonetermostaatti 24VAC jännitteelle, avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollisvalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan