HAGER - Huonetermostaatti Q.1/Q.3 - 5/30 1vk 10A val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Kosketinkuorma max. - 10 A
Väri - valkoinen
Kosketintyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334316145
Sähkönumero
2613398
Toimittajan tuotenumero
20266089
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Kosketinkuorma max.:
10 A
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
on/off
Poikkeama-arvo:
0.5...0.5 K
Säätötapa:
muu
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Jäähdytyslähtöjen määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
sarja
Maksimikontaktijännite:
4000 V
RAL-numero:
9010
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Huonetermostaatti vaihtokoskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen, esim. päälle/pois-toimisille laitteille, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


