HAGER - Huonetermostaatti S.1 - 5/30 1a 10A 24V kyt/mv alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

  • Korkeus - 71 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334309857

Sähkönumero

2613535

Toimittajan tuotenumero

20311404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

50.9 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

RAL-numero:

9006

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Huonetermostaatti keskiölevyllä Hager S.1/B.3/B.7 5/30 1a 10A 24V kyt/mvmaalattu alumiini

Huonetermostaatti 24VAC jännitteelle, avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollivalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan