HAGER - Huonetermostaatti S.1 - 5/30 1a 10A kytk/mv alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - muu

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

  • Korkeus - 71 mm

  • Leveys - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

9 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334309468

Sähkönumero

2613529

Toimittajan tuotenumero

20301404

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

muu

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

50.9 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

RAL-numero:

9006

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Huonetermostaatti keskiölevyllä Hager S.1/B.3/B.7 5/30 1a 10A kytk/mvmaalattu alumiini

Huonetermostaatti avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollisvalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan