HAGER - Huonetermostaatti S.1 - 5/30 1a 10A kytk/mv ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Kosketinkuorma max. - 10 A

  • Väri - antrasiitti

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334309451

Sähkönumero

2613528

Toimittajan tuotenumero

20301606

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Kosketinkuorma max.:

10 A

Väri:

antrasiitti

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Käyttö:

väännin

Korkeus:

71 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

50.9 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Poikkeama-arvo:

0.5...0.5 K

Säätötapa:

muu

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

kaksoismetalli

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

Maksimikontaktijännite:

4000 V

RAL-numero:

7016

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Huonetermostaatti keskiölevyllä Hager S.1/B.3/B.7 5/30 1a 10A kytk/mvantrasiitti

Huonetermostaatti avautuvalla koskettimella ja keskiölevyllä, jossa on merkinnät asetteluille, päälle/pois-kytkin, LED-kontrollisvalo tilanilmaisuun, säätöpyörä ja lämpötilan rajoitus. Termostaatti on varustettu ohjaustulolla lämpötilan yöpudotuksen ohjaukseen. Soveltuu käytettäväksi lämmityksen, kojerungossa kiinnityskynnet. Liitäntä jousiliittimin ja nollajohdin vaaditaan. Termostaatti vaihtaa koskettimen tilaa kun asetettu lämpötila saavutetaan. Asennus uppoon kojerasiaan. Materiaali halogeeniton thermoplast-muovi.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan