HAGER - Iskusuojus tunnistimille - EEK006 tun. EE883

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250617579476
Sähkönumero
2613085
Toimittajan tuotenumero
EEK006
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pinta-asennettava läsnäoloilmaisin
Väri:
valkoinen
Iskusuojus tunnistimelle EE804, EE805, EE810, EE811, EE812, EE815, EE816, EE883, TXC511, TX510, TCC5xx ilkivaltaisen taiajoneuvojen auheuttamien mekaanisten vaurioiden estämiseksi. Sisämitta 155 mm. Kiinnitys kolmella 3mm ruuvila.
Suojakehikko ("pallosuoja") HF-liiketunnistimelle. Käytetään tunnistimen suojaamiseksi ilkivaltaa ja tahattomia mekaanisia iskuja vastaan julkisissa tiloissa. Suoja kiinnitys kattoon kolmepistekiinnityksenä.
Suojakehikko ("pallosuoja") HF-liiketunnistimelle. Käytetään tunnistimen suojaamiseksi ilkivaltaa ja tahattomia mekaanisia iskuja vastaan julkisissa tiloissa. Suoja kiinnitys kattoon kolmepistekiinnityksenä.


