HAGER - IT-kotelo Gamma - GD418SMB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250612845996
Sähkönumero
3425613
Toimittajan tuotenumero
GD418SMB
Tukkuerä
27
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
355 mm
Korkeus:
625 mm
Syvyys:
103 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Sisäsyvyys:
103 mm
Lukitus/kiinnitys:
muu
RAL-numero:
9010
Muovirunkoinen data-asennuskotelo Gamma 18 moduulia leveällä DIN-kiskolla ja metallisella asennuslevyllä. Varustettavissa DIN-mitoitetuilla liitinmoduuleilla TN003S, TN002S ja TN010S. Vaihtoehtoisesti DIN-kisko korvattavissa erikseen tilattavalla Actassi-liitinlevyllä VZ942.


