HAGER - Jalusta Univers - UZ03A1 kiin. UZ01A2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 45 mm
Korkeus - 25 mm
Syvyys - 55 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250616364097
Sähkönumero
3426609
Toimittajan tuotenumero
UZ03A1
Tukkuerä
1
Leveys:
45 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
55 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojan kiinnitysalaosa, universN, salvalla
Kiinnitystallapari kansiruuvien kiinnitysalustoille UZ01A2 univers-kotelojen kosketussuojakansien kiinnittämiseksi.
Kiinnitystallapari kansiruuvien kiinnitysalustoille UZ01A2 univers-kotelojen kosketussuojakansien kiinnittämiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


