HAGER - Jännitelähde KNX - TXA111

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Enimmäislähtövirta - 320 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250616049451

Sähkönumero

2803008

Toimittajan tuotenumero

TXA111

Tukkuerä

36

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Syöttölinjojen määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

320 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

Teholähde KNX 1 lähdöllä ja 1 kuristimella, 320mA

KNX-teholähde 320 mA DIN

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan