HAGER - Jännitemittari - SM500 0-500V ANALOGINEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...500 V
Jännitetyyppi - AC
Malli / Tyyppi - DIN-kisko
Leveys - 70 mm
Korkeus - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615635006
Sähkönumero
6773950
Toimittajan tuotenumero
SM500
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...500 V
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko
Leveys:
70 mm
Korkeus:
90 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Tarkkuusluokka:
1
Tehohäviö:
3.5 W
Mittausjärjestelmä:
liikkuva käämi
Analoginen jännitemittari viisarinäytöllä 0 - 500 VACvaihtosähköverkkoon. Suoraliitäntä yksivaiheverkkoon jakolmivaiheliitäntä vaihtokytkimen SK602 kanssa. Tarkkuusluokka 1.5. koko4 moduulia. asennus moduulimitoitettuihin koteloihin ja sähkökeskuksiin.
Analoginen jännitemittari viisarinäytöllä 0 - 500 VAC vaihtosähköverkkoon. Suoraliitäntä yksivaiheverkkoon ja kolmivaiheliitäntä vaihtokytkimen SK602 kanssa. Tarkkuusluokka 1,5, koko 4 moduulia, asennus moduulimitoitettuihin koteloihin ja sähkökeskuksiin.
Analoginen jännitemittari viisarinäytöllä 0 - 500 VAC vaihtosähköverkkoon. Suoraliitäntä yksivaiheverkkoon ja kolmivaiheliitäntä vaihtokytkimen SK602 kanssa. Tarkkuusluokka 1,5, koko 4 moduulia, asennus moduulimitoitettuihin koteloihin ja sähkökeskuksiin.


