HAGER - Jatkokappale Ecoline - GV080 peitel. GR80xx LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 80 mm
Laitteen tyyppi - muu
Pituus - 10 mm
Halogeeniton - kyllä
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740993326
Sähkönumero
1475952
Toimittajan tuotenumero
GV0809016
Tukkuerä
20
Kannen leveys:
80 mm
Laitteen tyyppi:
muu
Pituus:
10 mm
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9016
Suojakalvolla:
ei
Nivelkansi:
ei
Merkintäalueella:
ei
Peitelevyjen välikappale, yhteensopiva kanaville kansi 80 mm,halogeeniton, väri liikenteenvalkoinen
Yhdistyskappale modulaarisille peitelevyille, ketjutettava.
Kanavajärjestelmä: BRP, BRHP, BKIS, DA
Kannen leveys: 80 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pituus: 10 mm
Sauman peittävä: kyllä
Suojakalvolla: ei
Yhdistyskappale modulaarisille peitelevyille, ketjutettava.
Kanavajärjestelmä: BRP, BRHP, BKIS, DA
Kannen leveys: 80 mm
Materiaali: ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: 9016
Pituus: 10 mm
Sauman peittävä: kyllä
Suojakalvolla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


