HAGER - Jatkokappale electraplan.AK - AK35107 PVC 10x35 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Ulkoinen

  • Materiaali - muovi

  • RAL-numero - 7030

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740896757

Sähkönumero

1461296

Toimittajan tuotenumero

AK35107

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

Ulkoinen

Materiaali:

muovi

RAL-numero:

7030

Kynnyslistan AK35100 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojenpeittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaaRAL7030.

Kynnyslistan AK35100 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojen peittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaa RAL7030.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan