HAGER - Jatkokappale electraplan.AK - AK50127 PVC 12x50 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Ulkoinen
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7030
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896788
Sähkönumero
1461297
Toimittajan tuotenumero
AK50127
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
Ulkoinen
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7030
Kynnyslistan AK50120 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojenpeittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaaRAL7030.
Kynnyslistan AK50120 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojen peittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaa RAL7030.
Kynnyslistan AK50120 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojen peittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaa RAL7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


