HAGER - Jatkokappale electraplan.AK - AK75187 PVC 18x75 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Ulkoinen
Materiaali - muovi
RAL-numero - 7030
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740896825
Sähkönumero
1461298
Toimittajan tuotenumero
AK75187
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
Ulkoinen
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7030
Kynnyslistan AK75180 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojenpeittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaaRAL7030.
Kynnyslistan AK75180 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojen peittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaa RAL7030.
Kynnyslistan AK75180 kannen saumajatkokappale epäsiistien sahaussaumojen peittämiseksi ja asennuksen viimeistelemiseksi, väri tummanharmaa RAL7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


