HAGER - Jatkokappale Hager.BRP - BRP65XXX9 rung. BRP65xxx 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 100...210 mm
Seinäkanavan syvyys - 65 mm
Malli / Tyyppi - symmetrinen
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740213523
Sähkönumero
1427107
Toimittajan tuotenumero
BRP65XXX9
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
100...210 mm
Seinäkanavan syvyys:
65 mm
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Jatkokappalepakkaus sisältää 2 kpl jatkoja johtokanavarungoilleBRP65xxx1
Jatkokappalepari muovista valmistetuille 65 mm korkeille BRP ja BRHP-johtokanavarungoille. Materiaali halogeeniton polystyreeni (PS).
Jatkokappalepari muovista valmistetuille 65 mm korkeille BRP ja BRHP-johtokanavarungoille. Materiaali halogeeniton polystyreeni (PS).
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


