HAGER - Jatkokappale Tehalit.BRP - BRP651707 Fe BRP65x170 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
RAL-numero - 9016
Käyttölämpötila - -5...90 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014816
Sähkönumero
1475928
Toimittajan tuotenumero
BRP6517079016
Tukkuerä
6
RAL-numero:
9016
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Peitejatkokappale johtokanavalle BRP/BRHP/BRAP 65x170mm teräksestä, väriliikententeenvalkoinen
Saumapeitekappale johtokanavalle BRP/BRHP 65x170. Käytetään johtokanavan ja rungon sahaussaumojen peittämiseksi. Materiaali teräs. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
Saumapeitekappale johtokanavalle BRP/BRHP 65x170. Käytetään johtokanavan ja rungon sahaussaumojen peittämiseksi. Materiaali teräs. Väri liikenteenvalkoinen RAL9016.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


