HAGER - Jatkokappale tehalit.GBA (2 kpl) - GBA50X9 Fe GBA50085/131/161 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 85...162 mm
Seinäkanavan syvyys - 56 mm
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740023351
Sähkönumero
1476255
Toimittajan tuotenumero
GBA50X9
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
85...162 mm
Seinäkanavan syvyys:
56 mm
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Jatkokappale GBA kanaville GBA50085, GBA50131, GBA50161, sinkitty teräs
Jatkokappalepari alumiinisille kanavarungoille GBA50085/50131/50161. Valmistettu sinkitystä teräksestä. Jatkokappale järjestelmämaadoittaa kanavarungot yhteen. Jatkoissa lattaliitin maadoitusjohtimelle kannen maadoituksen yhdistämistä varten.
Jatkokappalepari alumiinisille kanavarungoille GBA50085/50131/50161. Valmistettu sinkitystä teräksestä. Jatkokappale järjestelmämaadoittaa kanavarungot yhteen. Jatkoissa lattaliitin maadoitusjohtimelle kannen maadoituksen yhdistämistä varten.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


