HAGER - Jatkokappale tehalit.GBD - GBD500859 HF GBD 56x85 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Seinäkanavan leveys:
85...85 mmTärkeimmät tuotetiedot
Seinäkanavan leveys - 85...85 mm
Seinäkanavan syvyys - 56 mm
Malli / Tyyppi - epäsymmetrinen
Rakennetyyppi - kytkin
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.GBD
EAN-koodi
4012740015042
Sähkönumero
1476211
Toimittajan tuotenumero
GBD500859
Tukkuerä
10
Seinäkanavan leveys:
85...85 mm
Seinäkanavan syvyys:
56 mm
Malli / Tyyppi:
epäsymmetrinen
Rakennetyyppi:
kytkin
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
muu
Jatkokappalepari GBD 56x85, polystyreeni halogeeniton Halogeenittomasta polystyreenistä valmistetulla kanavajatkoilla yhdistät ja kohdistat vierekkäin asennettava GBD50085 -johtokanavarungot toisiinsa. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.


