HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200807 HF SL20x80 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - valkoinen
Listan kansi - ei ole
RAL-numero - 9016
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740018043
Sähkönumero
1475991
Toimittajan tuotenumero
SL2008079016
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
valkoinen
Listan kansi:
ei ole
RAL-numero:
9016
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
ei ole
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Kanavakorkeus: 80 mm
Kanavaleveys: 20 mm
Materiaali: PC - ABS
Halogeeniton: kyllä
Väri: liikenteenvalkoinen
RAL-värikoodi: RAL9016
Suojakelmulla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


