HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200807 SL20x80 PC/ABS KIRS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - puu
Listan kansi - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.SL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012740895378
Sähkönumero
1427316
Toimittajan tuotenumero
SL200807D4
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
puu
Listan kansi:
ei ole
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
kirsikka
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Jatkokappale PC/ABS SL20x80 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, kirsikkapuupinnoitteella Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämiseksi jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.