HAGER - Jatkokappale tehalit.SL - SL200807 SL20x80 PC/ABS VAAH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
puuTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Syvyys - 20 mm
Väri - puu
Listan kansi - ei ole
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740895361
Sähkönumero
1427315
Toimittajan tuotenumero
SL200807D3
Tukkuerä
5
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
puu
Listan kansi:
ei ole
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Koristelu:
vaahtera
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Jatkokappale PC/ABS SL20x80 jalkalistakanavakansien epäsiistiensahausjälkien piilottamiseksi ja kannen jatkamiseksi, vaahterapinnoitteella
Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämiseksi jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
Saumajatkokappale epäsiististi katkaistujen kansisaumojen peittämiseksi jalkalistakanavalle SL 20x80 halogeenittomasta muovista DIN EN 50085-1 mukaan johtokanavajärjestelmille. Muotokappale kiinnittyy kanavan kannen reunaan peittäen sahausjälkiä, viimeistellen asennuksen lopputuloksen ja nopeuttaen asennusta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


