Etusivu

HAGER - Johdonsuojakatk.1+N B 6kA - MKN506 6A 1MOD

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

18 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614312229

Sähkönumero

3263518

Toimittajan tuotenumero

MKN506

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

6 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

240 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...16 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...25 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 2-napainen suojatulla vaihenavalla ja juontavallanollanavalla. liitännät ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA. B-käyrä.nimellisvirta 6A. koko 1 moduuli Johdonsuojakatkaisija 1L+N B-käyrä, nimellisvirta 6A, katkaisukyky 6 kA, virtakiskoyhdistys mahdollista tappimallisilla virtakiskoilla KB3xx, KB1xx syöttöliittimen KF83A ja KF83C kanssa. Moduulikoko 1 moduuli. - normit DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 - energianrajoitusluokka 3 - yksittäiskojeen irrotus kiskoyhdistelmästä mahdollista - lisämoduulien asennus jälkiasennuksena mahdollista - kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan - merkintäikkuna