HAGER - Johdonsuojakatk.1+N B 6kA - MKN513 13A 1MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 13 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614312243
Sähkönumero
3263520
Toimittajan tuotenumero
MKN513
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
13 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
240 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 1L+N B-käyrä, nimellisvirta 13A, katkaisukyky 6 kA, virtakiskoyhdistys mahdollista tappimallisilla virtakiskoilla KB3xx, KB1xx syöttöliittimen KF83A ja KF83C kanssa. Moduulikoko 1 moduuli. - normit DIN EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 - energianrajoitusluokka 3 - yksittäiskojeen irrotus kiskoyhdistelmästä mahdollista - lisämoduulien asennus jälkiasennuksena mahdollista - kosketussuojaus DIN VDE 0106 osa 100 mukaan - merkintäikkuna


