HAGER - Johdonsuojakatk.1+N C 6kA - MLN513 13A 1MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 2
Nimellisvirta - 13 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
21 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 12 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
3250614312373
Sähkönumero
3263527
Toimittajan tuotenumero
MLN513
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
2
Nimellisvirta:
13 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
6 kA
Nimellisjännite:
240 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...16 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...25 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



