Etusivu

HAGER - Johdonsuojakatk. 1-nap B 6kA - MBS120 20A JL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614314742

Sähkönumero

3246420

Toimittajan tuotenumero

MBS120

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

20 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

6 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

2.79 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. lähtöjohtimien ja virtakiskon liitosjousiliitintekniikalla. syötön tunneliliitin ruuvilla. katkaisukyky 6kA.B-käyrä. nimellisvirta 20A. koko 1 moduuli Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 20A, Quick Connect-jousiliittimillä, koko 1 moduuli Johdonsuojakatkaisija QuickConnect-liittimillä DIN EN 60898-1; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003 mukaan, jousiliitos lähtöpuolella 16A nimellisvirtaan asti ja syöttöpuolella virtakiskolle 63A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan, VDE-merkinnällä. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivästetyllä laukaisulla ylikuormitusta vastaan ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laitteessa on merkintäikkuna ryhmämerkintöjä varten. Erityinen DIN-kiinnitysklipsi mahdollistaa tuotteiden helpon irrotuksen ja lisäyksen virtakiskoasennukseen DIN-kiskorivin keskeltä, ilman tarvetta irrottaa virtakisko muista rivissä olevista laitteista.