HAGER - Johdonsuojakatkaisija 1x63A 15kA - NSN163 1x63A D-käy 15kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1

Laukaisukäyrä:

D

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Laukaisukäyrä - D

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

  • Nimellisjännite - 415 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

27 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614646126

Sähkönumero

3263669

Toimittajan tuotenumero

NSN163

Tukkuerä

108

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

63 A

Laukaisukäyrä:

D

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA D-käyrä 63A 1 moduulia

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 15kA D-käyrä 63A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.