HAGER - Johdonsuojakatkaisija 3x32A 50kA - HMX332 3x32A C-käy 50kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 3

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 50 kA

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250613232016

Sähkönumero

3263568

Toimittajan tuotenumero

HMX332

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

3

Nimellisvirta:

32 A

Laukaisukäyrä:

C

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

50 kA

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4.5

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:

50 kA

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...50 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

1...70 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 50kA C-käyrä 32A 4.5 moduulia

Johdonsuojakatkaisija 3-napainen C-käyrä 32 A, nimelliskatkaisukyky 50 kA - normit: IEC 69898; IEC 40946-2, EN 60898-1, EN 60947-2, RoHS EC2002/95, ISO 1400, OHSAS 18000 - vahvennettu liitinpesä - rinnanliitäntä lähtöpuolella lattaliittimellä - vipuun integroitu lukkomekanismi ja merkintäkilpi - normaalit lisämoduulit liitettävissä - nimelliskatkaisukyky: 50 kA - nimellisjännite 240/415 V - kosketussuojattu IP2X - lisätarvikkkeet: lisämoduulit, liitinsuojat ja erotuslevyt