HAGER - Johdonsuojakatkaisija 3x40A 20kA - NSN340 3x40A D-käy 20kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 40 A
Laukaisukäyrä - D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Nimellisjännite - 415 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
55 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614646409
Sähkönumero
3263695
Toimittajan tuotenumero
NSN340
Tukkuerä
48
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
40 A
Laukaisukäyrä:
D
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
415 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 3-napainen 20kA D-käyrä 40A, koko 3 moduulia. Johdonsuoja IEC 60947-2 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.


