HAGER - Johdonsuojakatkaisija 4x16A 50kA - HMX416 4x16A C-käy 50kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 4
Nimellisvirta - 16 A
Laukaisukäyrä - C
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 50 kA
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
3250613232061
Sähkönumero
3263573
Toimittajan tuotenumero
HMX416
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisvirta:
16 A
Laukaisukäyrä:
C
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
50 kA
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
50 kA
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...50 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP2X
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1...70 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



