HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 1x32A 25kA - HTN132E 1x32A E-käy 25kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Laukaisukäyrä - E

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Juontava 0-napa - ei

  • Nimellisjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613303242

Sähkönumero

3263503

Toimittajan tuotenumero

HTN132E

Tukkuerä

24

Napojen lukumäärä:

1

Laukaisukäyrä:

E

Nimellisvirta:

32 A

Juontava 0-napa:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Mitoitettu eristysjännite Ui:

690 V

Mitoitettu kytkentäkuorma:

25 kA

Ylijänniteluokka:

4

Ympäristön likaantumisaste:

3

Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:

6 kV

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seletiivinen johdonsuoja 1-napainen E-käyrä 32A 25kA DIN-kiskoasennus

Selektiivinen johdonsuojatkaisija 1-napainen E-käyrä, nimellisvirta 32A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.