HAGER - Johdonsuojakatkaisija sel. 1x50A 25kA - HTN150E 1x50A E-käy 25kA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Laukaisukäyrä - E
Nimellisvirta - 50 A
Juontava 0-napa - ei
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250613303273
Sähkönumero
3263506
Toimittajan tuotenumero
HTN150E
Tukkuerä
24
Napojen lukumäärä:
1
Laukaisukäyrä:
E
Nimellisvirta:
50 A
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Mitoitettu eristysjännite Ui:
690 V
Mitoitettu kytkentäkuorma:
25 kA
Ylijänniteluokka:
4
Ympäristön likaantumisaste:
3
Mitoitettu jännitepiikin kestoisuus:
6 kV
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Selektiivinen johdonsuojatkaisija 1-napainen E-käyrä, nimellisvirta 50A, katkaisukyky 25kA. Asennus DIN-kiskolle. Vipu sinetöitävissä integroidun suojakannen kanssa. Käyttö pääkojeena ennen ryhmäkohtaisia johdonsuojakatkaisijoita.


