HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA6 - BA6400150 PVC BA640X15x2000 HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 43 mm
Leveys - 20 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740102896
Sähkönumero
1417572
Toimittajan tuotenumero
BA64001507030B
Tukkuerä
54
Korkeus:
43 mm
Leveys:
20 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
6 mm
Aukon leveys:
4 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
760 mm²
RAL-numero:
7030
BA6-johdotuskouru kojeisto- ja laiteasennuksiin sähköjohtimien ja kaapeleiden kaapelireitiksi. Kiinnitys ruuveilla asennuslevylle.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


