Etusivu

HAGER - Johdotuskouru tehalit.HA7 - 60x100x2000 PC/ABS VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 100 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - kyllä

  • Aukkojen etäisyys - 6.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.HA7

EAN-koodi

4012740199223

Sähkönumero

1417772

Toimittajan tuotenumero

HA760100

Tukkuerä

16

Korkeus:

60 mm

Leveys:

100 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

kyllä

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

4608 mm²

RAL-numero:

7035

Johdotuskouru PC/ABS halogeeniton HA7 60x100mm vaaleanharmaa Johdotuskouru HA7 60x100x2000 mm pohjarei’illä, materiaali paloturvallisuutta parantavaa halogeenitonta PC/ABS-muovia, väri vaaleanharmaa RAL7035. Lämpötilankesto -25 °C / +90 °C. Kanavan kansi on helppo kiinnittää ja kansi pysyy hyvin kiinni myös kanava täytenä. Sivuaukot johtimille 6 mm² asti kampoja murtamatta. Kanava voidaan varustaa halutessaan erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä.