HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA7 25x25 PVC HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 25 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740878753
Sähkönumero
1417573
Toimittajan tuotenumero
BA70252K
Tukkuerä
28
Kanavan leveys:
25 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
ei
Kansi BA7 25x25, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030
Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 25x25 mm BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.
Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 25x25 mm BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


