HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - l=100 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 100 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.HA7
EAN-koodi
4012740199544
Sähkönumero
1417797
Toimittajan tuotenumero
HA71002
Tukkuerä
12
Kanavan leveys:
100 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 l=100mm vaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Kanaville HA7 leveys 100 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035




