HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.HA7 - l=80 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 80 mm
Pituus - 2000 mm
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199513
Sähkönumero
1417796
Toimittajan tuotenumero
HA70802
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
80 mm
Pituus:
2000 mm
Halogeeniton:
kyllä
Kansi PC/ABS halogeeniton johdotuskourulle HA7 l=80mm vaaleanharmaa Kansi paloturvallisuutta parantavasta halogeenittomasta PC/ABS -muovista. Kanaville HA7 leveys 80 mm, väri vaaleanharmaa RAL7035

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


