HAGER - Johtokanava tehalit.BRHP - BRHP651001 HF 65x100x2000 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740014540

Sähkönumero

1475906

Toimittajan tuotenumero

BRHP6510019016

Tukkuerä

8

Johtokanavarunko BRHP 65x100x2000 halogeenivapaa PC/ABS, yhdellä 80 mmkansiaukolla, voidaan kalustaa vakiokalusteilla tai Hagerin Ecoline-kalusteilla sekä systo 45x45 kalusteilla erillisen GT45 asennuskehyksen kanssa.

Johtokanavarunko BRP 65x100x2000 mm etureunakiinnitettävilla asennuskalusteilla halogeenittomasta PC/ABS-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRHP08029016. Jatkokappaleet tilattavissa erillistarvikkeena. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.
Kanavakorkeus: 65 mm Kanavaleveys: 100 mm Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Materiaali: PC/ABS Halogeeniton: kyllä Pituus: 2000 mm Kansien määrä: 1 Lisättävissä väliseiniä: 2Pohjarei'illä: kyllä Kanavajatkoilla: ei Suojakalvolla: ei

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan