HAGER - Johtokanava tehalit.BRHP - BRHP651701 HF 65x170x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014564
Sähkönumero
1475908
Toimittajan tuotenumero
BRHP6517019016
Tukkuerä
8
Johtokanavarunko BRHP 65x170x2000 halogeenivapaa PC/ABS, yhdellä 80 mmkansiaukolla, voidaan kalustaa vakiokalusteilla tai Hagerin Ecoline-kalusteilla sekä systo 45x45 kalusteilla erillisen GT45 asennuskehyksen kanssa.
Johtokanavarunko BRP 65x170x2000 mm etureunakiinnitettävilla asennuskalusteilla halogeenittomasta PC/ABS-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRHP08029016. Jatkokappaleet tilattavissa erillistarvikkeena. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.
Kanavakorkeus: 65 mm Kanavaleveys: 170 mm Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Materiaali: PC/ABS Halogeeniton: kyllä Pituus: 2000 mm Kansien määrä: 1 Lisättävissä väliseiniä: 2Pohjarei'illä: kyllä Kanavajatkoilla: ei Suojakalvolla: ei
Johtokanavarunko BRP 65x170x2000 mm etureunakiinnitettävilla asennuskalusteilla halogeenittomasta PC/ABS-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRHP08029016. Jatkokappaleet tilattavissa erillistarvikkeena. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.
Kanavakorkeus: 65 mm Kanavaleveys: 170 mm Väri: liikenteenvalkoinen RAL-värikoodi: 9016 Materiaali: PC/ABS Halogeeniton: kyllä Pituus: 2000 mm Kansien määrä: 1 Lisättävissä väliseiniä: 2Pohjarei'illä: kyllä Kanavajatkoilla: ei Suojakalvolla: ei
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


