HAGER - Johtokanava Tehalit.BRP - BRP651301 PVC 65x130x2000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tehalit.BRP
EAN-koodi
4012740856164
Sähkönumero
1475700
Toimittajan tuotenumero
BRP6513019011
Tukkuerä
8
Leveys:
130 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
80 mm
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9011
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
6800 mm²




