HAGER - Johtokanava Tehalit.BRP - BRP651701 PVC 65x170x2000 LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 170 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740014762
Sähkönumero
1475903
Toimittajan tuotenumero
BRP6517019016L
Tukkuerä
8
Leveys:
170 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
1
Kannen leveys 1:
80 mm
Materiaalin laatu:
PVC
RAL-numero:
9016
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Sisäseinän rakenne:
jatkuva C-profiili
Liitettävien paneelien lukumäärä:
2
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
8700 mm²
Johtokanavarunko BRP 65x170x3000 mm etureunakiinnitettäville asennuskalusteille PVC-muovista, erikseen tilattavalle 80 mm leveälle kannelle BRP08029016. Toimitus jatkokappaleiden kanssa. Johtokanava on valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti johtokanavakäyttöön. Voidaan varustaa etureunakiinnitteisillä ecoline-kanavakalusteilla tai normaaleilla kojerasiakiinnitteisillä asennuskalusteilla. Kanava on varustettu 50 mm välein tehdyillä rei'illä kannakeasennukseen ja 125 mm välein tehdyillä rei'illä seinäkiinnitykseen. Kanava-asennuksen viimeistelemiseksi ja kaapelijärjestelmien erottamiseksi toisistaan kanava voidaan varustaa väliseinällä ja kanavan päälle asennettavilla muotokappaleilla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


