HAGER - Johtokanava tehalit.GBA - GBA501611 Al 54x162x2000 An-Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 162 mm
Syvyys - 56 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - alumiini
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740204781
Sähkönumero
1460356
Toimittajan tuotenumero
GBA501611ALU
Tukkuerä
12
Leveys:
162 mm
Syvyys:
56 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
alumiini
Väri:
muu
Kansien lukumäärä:
3
Kannen leveys 1:
45 mm
Kannen leveys 2:
45 mm
Kannen leveys 3:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
0
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Käytettävä poikkipinta:
8000 mm²
Muovista valmistetut GBD-johtokanavat ja alumiinista valmistetut GBA-johtokanavat soveltuvat monikäyttöisesti toimitilojen työpistejakeluun mutta kompaktin ja muotoilultaan erityisen rakenteensa vuoksi myös jalkalista-asennuksiin sekä teollisuuden ja ajoneuvojen syöttöpisteiden asennuksiin ja kaapelointireitiksi. Kanava kalustetaan tiiviin liityntöjen pistetiheyden mahdollistavilla 45x45 mitoitetuilla systo-kanavakalusteilla. Kanavan päälle asennettavilla muoto-osilla viimeistelet asennuksen nopeasti ja ammattimaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


